エンドコネクタ未来工業¥1,898~税込¥2,088~
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。
サイズにより色分けされています。
エンドカップリング(PC板用)未来工業¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
CD管・PF管 ブッシング未来工業当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
送りエンド用 デッキプレート台座未来工業翌々日出荷
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
プラスエンド用 デッキプレート台座未来工業翌々日出荷
プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。
ケーブルを傷つけません。
仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用ドリル径(Φmm)9~13適合径(Φmm)(ホルソー)42適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
送りエンド用 デッキプレート台座Gタイプ専用未来工業翌々日出荷
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付適合送りエンド(Gタイプ)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
デッキプレート用送りエンド未来工業¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付未来工業翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付未来工業¥2,898~税込¥3,188~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
プラスエンドスクリュー釘なし未来工業翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
ダブル送りエンド(4方出)未来工業¥2,798~税込¥3,078~
1セット(10個)
翌々日出荷
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
ニュー送りエンド未来工業¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止のシール付です。
落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)未来工業¥5,798~税込¥6,378~
1セット(20個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付)
トロ防止のノック付です。
型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
引き出しエンド未来工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。
直接管を差し込むだけです。
管の挿入が一目でわかる半透明
エンドカップリングPF管→PF管未来工業¥2,398~税込¥2,638~
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
エンドカップリングCD単層波付管→PF管未来工業¥2,398~税込¥2,638~
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管未来工業翌々日出荷から4日以内出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
CPエンドカバーPF管用未来工業¥2,898~税込¥3,188~
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用未来工業¥1,698~税込¥1,868~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用未来工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用未来工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用未来工業翌々日出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用未来工業翌々日出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。
断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。
コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。
(端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。)
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
デッキプレート用 F・ころエンド未来工業翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用未来工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
F・ころエンド(アンカー付)PF管用未来工業¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用未来工業¥1,198~税込¥1,318~
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
F・ころエンド(アンカー付)CD管用未来工業¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,528~¥2,298~