さらに商品を絞り込む
  • 未来工業
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 樹脂(2)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電線管用接続部品 :「pf管コネクタ 28」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(39件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(6件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用付属品Oリング、パッキン種別防水型ベージュ材質(キャップ)PE材質(ストッパー)PC
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
コネクタ( クイックタイプ)PF管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)PF管用未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用未来工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用未来工業
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ 未来工業ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ) 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)未来工業
389税込428
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業CD管・PF管用 仮枠ジョイント未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
ニップル30 未来工業ニップル30未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら