絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- RS PRO(237)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- エスコ(126)
- オーム電機(20)
- セイワ工業(61)
- ネグロス電工(28)
- 三桂製作所(685)
- 伊藤電気製作所(25)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 外山電気(48)
- 大阪コネクター製造(59)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 岩崎電気(107)
- 島田電機(36)
- 日本シーム工業(111)
- 未来工業(494)
- 電成興業(63)
- ブランドをもっと見る

エンドキャップ(2個入)
星和電機(SEIWA)¥2,598税込¥2,8581セット(5箱×10個)4日以内出荷ダクト上面は透明アクリルカバー付で、ホコリなどを防ぎ、ダクト内の収納物の確認も簡単です。オプションで見た目もスッキリ収まるエンドキャップもご用意しています。ダクト底面の両端には配線口があり、下方向への配線も可能です。ACアダプター、ケーブルタップもスッキリ収納できます。
金属製ケーブルコネクタEMC
星和電機(SEIWA)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷ノイズ対策と防塵・防水機能を1つにしました。従来は、ノイズ対策と防塵・防水対策の2工程が必要でした。ピッグテール工法と比べ、作業工程が向上します。エスシーロック本体を介して、ケーブルと筐体のグランドを取るため、別途外部胴体をグランドに落とす工程が不要です。ピッグテール工法と比べ、ノイズ対策性能が向上します。ピッグテール工法では、外部導体が長くなることでインピーダンスが発生し、シールド効果が損なわれます。幅広いケーブル径に対応しています。RoHS2 指令規制 14 物質の含有は閾値以下です。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)1箱(10個)欠品中キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。
ケーブルコネクタ 耐熱タイプ
星和電機(SEIWA)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃(瞬時)まで使用可能です。耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。ほぼ同じサイズの金属製ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。
ケーブルコネクタ フランジ型
星和電機(SEIWA)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL 94V-0 認定材料)を使用しています。
ケーブルコネクタ
星和電機(SEIWA)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)ほか4日以内出荷酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
ケーブル コネクタ
星和電機(SEIWA)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)22日以内出荷電線管に直接ねじ込むタイプです。(ロックナットは付属していません。)。キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません。
ケーブル コネクタ
星和電機(SEIWA)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)ほか4日以内出荷から22日以内出荷酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
ケーブル コネクタ
星和電機(SEIWA)¥4,898税込¥5,3881箱(20個)4日以内出荷機器の軽量化に貢献する軽量設計です。キャップにゴムスリーブが内蔵されており、作業性に優れています。耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性のをもったABS樹脂を使用しています。汎用タイプで各種ケーブル配線に広くご利用いただけます。材料由来の耐油性能は技術資料-4に記載しております。
エスシーロック SRG型
星和電機(SEIWA)¥7,398税込¥8,1381箱(50個)7日以内出荷保護等級:IP67(IEC規格)。耐候性にすぐれたエチレンプロピレンゴムを使用。工具を使用せずに、押し込むだけで取り付け可能で省施工。板厚0.5mm~4.0mmの穴まで取り付け可能。ケーブルグランドと比較し、出っ張りが少ない
エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)7日以内出荷電線管に直接ねじ込むタイプです。(ロックナットは付属していません。)。キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-2認定材料)を使用しています。本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.47まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.46まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.45まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.42まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.41まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.40まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.31まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.30まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.29まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.28まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.27まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.26まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.25まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.24まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.16まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)ほか22日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.44まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.43まで豊富なサイズを用意しています。
エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)
星和電機(SEIWA)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)7日以内出荷キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.32まで豊富なサイズを用意しています。
電線管用接続部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら