絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • RS PRO(207)
  • SMK(10)
  • エスコ(30)
  • エーアンドエーテック(7)
  • オーム電機(16)
  • セイワ工業(32)
  • 三桂製作所(375)
  • 伊藤電気製作所(8)
  • 八州電工(13)
  • 古河電工(古河電気工業)(11)
  • 大和電業(10)
  • 大阪コネクター製造(23)
  • 大阪電具(ODK)(56)
  • 岩崎電気(14)
  • 日本シーム工業(89)
  • 未来工業(76)
  • 電成興業(10)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルコネクタ 耐熱タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 耐熱タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃(瞬時)まで使用可能です。耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。ほぼ同じサイズの金属製ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。
  • 防爆形ケーブルグランド 星和電機(SEIWA)

    防爆形ケーブルグランド

    星和電機(SEIWA)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    耐圧パッキン式。防爆構造:ExdⅡBT5/d2G5
  • 金属製ケーブルコネクタEMC 星和電機(SEIWA)

    金属製ケーブルコネクタEMC

    星和電機(SEIWA)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ノイズ対策と防塵・防水機能を1つにしました。従来は、ノイズ対策と防塵・防水対策の2工程が必要でした。ピッグテール工法と比べ、作業工程が向上します。エスシーロック本体を介して、ケーブルと筐体のグランドを取るため、別途外部胴体をグランドに落とす工程が不要です。ピッグテール工法と比べ、ノイズ対策性能が向上します。ピッグテール工法では、外部導体が長くなることでインピーダンスが発生し、シールド効果が損なわれます。幅広いケーブル径に対応しています。RoHS2 指令規制 14 物質の含有は閾値以下です。
  • ケーブルコネクタ 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。
  • ケーブルコネクタ フランジ型 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ フランジ型

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL 94V-0 認定材料)を使用しています。
  • ケーブルコネクタ 星和電機(SEIWA)

    ケーブルコネクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
  • ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)

    ケーブル コネクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    電線管に直接ねじ込むタイプです。(ロックナットは付属していません。)。キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません。
  • ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)

    ケーブル コネクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
  • ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)

    ケーブル コネクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    機器の軽量化に貢献する軽量設計です。キャップにゴムスリーブが内蔵されており、作業性に優れています。耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性のをもったABS樹脂を使用しています。汎用タイプで各種ケーブル配線に広くご利用いただけます。材料由来の耐油性能は技術資料-4に記載しております。
  • エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    電線管に直接ねじ込むタイプです。(ロックナットは付属していません。)。キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-2認定材料)を使用しています。本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません。
  • エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.44まで豊富なサイズを用意しています。
  • エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.43まで豊富なサイズを用意しています。
  • エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック SCLタイプ(難燃タイプ)

    星和電機(SEIWA)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    キャップがゴムを直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。(端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問い合わせください。)。難燃性で、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL94V-0認定材料)を使用しています。適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.32まで豊富なサイズを用意しています。
電線管用コネクタ