電線管用接続部品 :「エア 配管 規格」の検索結果
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(6.95MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120)
使用流体空気、水(工業用水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(5.56MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。