電線管用接続部品 :「ビニル電線管付属品」の検索結果
関連キーワード
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。