ターミナルコーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
フレキ管用 防水コネクターエスコ翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~