1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。 適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5 トラスコ品番251-5949 定格600V 全長(m)100 芯数1 最高使用温度(℃)200 ケーブル長(mm)100000 外径(mm)1.4 絶縁体厚さ(mm)0.25
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります