10ページ目: 電線管用接続部品

2,307件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンフレキ用ブッシング 未来工業マシンフレキ用ブッシング未来工業
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナチュナル
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用) 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
管端キャップ Panasonic(パナソニック)管端キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38税込42
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合CD管用
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製外山電気
1,083税込1,191特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ 未来工業GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ未来工業
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
PFカップリング 未来工業PFカップリング未来工業
81税込89
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途PF管相互の接続に使用しますベージュ
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(1件のレビュー)
97税込107
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
プリカ用ストレートカップ 三桂製作所プリカ用ストレートカップ三桂製作所
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所ノックアウト接続用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OPg型三桂製作所
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
APコネクタ樹脂製 セイワ工業APコネクタ樹脂製セイワ工業
189税込208
1個
翌々日出荷
耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス錆無し、非磁性体、自己消火性 接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ポリカーボネート樹脂
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
波付きスポンジ ネグロス電工波付きスポンジネグロス電工
929税込1,022
1個
翌々日出荷
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
アースクランプ 電成興業アースクランプ電成興業
839税込923
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質りん脱酸銅
耐圧防爆90°エルボ 島田電機耐圧防爆90°エルボ島田電機
1,998税込2,198
1個
予約販売
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
TACレックス 直管継手 N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 直管継手 N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
半割の継手をボルトで締め込み接続します。テープ巻不要
用途TACレックス同士の接続に使用します。
異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 H型古河電工(古河電気工業)
9,898税込10,888
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング三桂製作所
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO 90°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
プラグ F形 岩崎電気プラグ F形岩崎電気
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用 外山電気パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用外山電気
1,890税込2,079
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品