13ページ目: 電線管用接続部品

2,307件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用) エスコ1/2"xCTG 16 ボックス接続コネクター(ストレート/厚鋼用)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
エスコ品番EA947SE-4
Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコΦ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-2G
Φ22mm フレキ管コネクター エスコΦ22mm フレキ管コネクターエスコ
115税込127
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-22D
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
E19 ユニバーサル(T型3方) エスコE19 ユニバーサル(T型3方)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CS-51
ねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
予約販売
材質亜鉛ダイカスト質量(kg)0.45寸法L(mm)107規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びG36止ねじ4本寸法d(Φmm)42.6
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラック適合管VE22
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
チョコレート
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
伸縮カップリング 未来工業伸縮カップリング未来工業
90税込99
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オネジ2号コネクタ 未来工業オネジ2号コネクタ未来工業
969税込1,066
1セット(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)45寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)12適合管VE16ねじの呼びG1/2
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
99税込109
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
ボイド止め金具( 断熱材用) 未来工業ボイド止め金具( 断熱材用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!
適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
断熱材吹付用アダプター 未来工業断熱材吹付用アダプター未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
コネクタホルダー 未来工業コネクタホルダー未来工業
279税込307
1個ほか
翌々日出荷
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
GPアダプターPF管用 未来工業GPアダプターPF管用未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
カップリングCD管用 未来工業カップリングCD管用未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷
異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン) 未来工業異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
予備管用フタ 未来工業予備管用フタ未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
コネクタ クイック 未来工業コネクタ クイック未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
タイガブラックL金具 未来工業タイガブラックL金具未来工業
118税込130
1個
翌々日出荷
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
タイカブラッククイック(壁) 未来工業タイカブラッククイック(壁)未来工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
579税込637
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
カップリング 古河電工(古河電気工業)カップリング古河電工(古河電気工業)
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
コネクタ45 古河電工(古河電気工業)コネクタ45古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
試験棒 古河電工(古河電気工業)試験棒古河電工(古河電気工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
ボルト・ナット保護キャップ ネグロス電工ボルト・ナット保護キャップネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
90°アングルコネクタ 大阪電具(ODK)90°アングルコネクタ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。 接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
寸法F(mm)39寸法E1(mm)3.7内径d1(Φmm)13.5内径d2(Φmm)(コーン)14.5フレキ長(mm)16(1/2)対角A(mm)34
厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
オネジ2号コネクタ(グレー) 未来工業オネジ2号コネクタ(グレー)未来工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
VE管カバー曲ガリ(グレー) 未来工業VE管カバー曲ガリ(グレー)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品