14ページ目: 電線管用接続部品

2,307件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
SB用断熱シート 難燃タイプ 未来工業SB用断熱シート 難燃タイプ未来工業
359税込395
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱伝導率(W/mk)0.034厚さ(mm)5薄グレー色
コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり 未来工業コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 45°曲がり未来工業
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
種類45°曲がり
PF管カバー(曲ガリ) 未来工業PF管カバー(曲ガリ)未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
キャップ 未来工業キャップ未来工業
82税込90
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合ポリエチライニング電線管用
ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック)ベルマウスパイプPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 速結ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型 ねじ付Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
カチコネユニバーサル 日動電工カチコネユニバーサル日動電工(3件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ブッシング 日動電工ブッシング日動電工
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋳鉄 安全増防爆構造エルボ 島田電機鋳鉄 安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)eG4
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
368税込405
1個
翌日出荷
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製外山電気
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
エントランスキャップ(セパレート) 未来工業エントランスキャップ(セパレート)未来工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷
配線がラクな引出口分割タイプです。
ベージュ規格JIS C8432
速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
保護キャップ 三桂製作所保護キャップ三桂製作所
459税込505
1個
翌々日出荷
ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所ポリアミド樹脂製ロックナット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂
サンフレキロボ スッリト付 三桂製作所サンフレキロボ スッリト付三桂製作所
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
プリカ用サドル 三桂製作所プリカ用サドル三桂製作所
219税込241
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所ケイグランド用マルチコネクタ三桂製作所
539税込593
1個
3日以内出荷
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
3日以内出荷
防水プリカ用カップリング 三桂製作所防水プリカ用カップリング三桂製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所防水プリカ用90°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管防水ねじなしカップ 三桂製作所薄鋼電線管防水ねじなしカップ三桂製作所
629税込692
1個
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
379税込417
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
ロックナット締付工具ソケット 三桂製作所ロックナット締付工具ソケット三桂製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ90°ユニオンコネクタ三桂製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から11日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品