21ページ目: 電線管用接続部品

2,307件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ) 未来工業仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)未来工業
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
エンドカバー(標準タイプ) 未来工業エンドカバー(標準タイプ)未来工業
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOKです。
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類CD管用(Gタイプ)
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無) 未来工業厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)未来工業
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無規格JIS C8330
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)
71税込78
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
防水コネクタ 古河エレコム防水コネクタ古河エレコム
8,190税込9,009
1袋(10個)
翌々日出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
EG Earth(イージーアース) 大阪電具(ODK)EG Earth(イージーアース)大阪電具(ODK)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300主成分高機能性樹脂
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
防水ねじなしカップリング 丸一鋼管防水ねじなしカップリング丸一鋼管
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
異種管用防水型コンビカップ 丸一鋼管異種管用防水型コンビカップ丸一鋼管
909税込1,000
1個
翌々日出荷
異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業異径ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
629税込692
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
75税込83
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRORS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20RS PRO
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
中間水抜きコネクタ 日本シーム工業中間水抜きコネクタ日本シーム工業
459税込505
1個
翌日出荷
樹脂ケイフレックスフェラル 三桂製作所樹脂ケイフレックスフェラル三桂製作所
1,098税込1,208
1箱(10個)
3日以内出荷
材質樹脂
ケイフレ用ホールドブッシング 三桂製作所ケイフレ用ホールドブッシング三桂製作所
729税込802
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製プラグ 黒 三桂製作所樹脂製プラグ 黒三桂製作所
219税込241
1個ほか
3日以内出荷
六角形プラグ(PA製) 三桂製作所六角形プラグ(PA製)三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所ケイフレ用防水ねじなしカップ三桂製作所
589税込648
1個
3日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌々日出荷
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
529税込582
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角型コネクタ B形ハウジング 三桂製作所角型コネクタ B形ハウジング三桂製作所
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用2型コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
189税込208
1個ほか
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
969税込1,066
1個
翌日出荷から3日以内出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
469税込516
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)12接続ねじCTC19主材質ZDC2防水保護等級IP66
八角形プラグ(PA製) 三桂製作所八角形プラグ(PA製)三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼防水ねじなしカップ 三桂製作所薄鋼防水ねじなしカップ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
電線管防水ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管防水ねじなしコネクタ三桂製作所
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
単独型90°フランジコネクタ 三桂製作所単独型90°フランジコネクタ三桂製作所
869税込956
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
樹脂製おねじ付きコネクタ黒 三桂製作所樹脂製おねじ付きコネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
樹脂ケイフレ用コンビカップ 三桂製作所樹脂ケイフレ用コンビカップ三桂製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
249税込274
1個
3日以内出荷
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品