29ページ目: 電線管用接続部品

2,307件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング(PF管用) 未来工業カップリング(PF管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。ミルキーホワイト適合管PF管42
コネクタ(PF管) 未来工業コネクタ(PF管)未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。ミルキーホワイト適合管PF管42ねじの呼びG1 1/2適合ノック径(Φmm)48
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白PANDUIT(パンドウイット)
98,980税込108,878
1箱(20本)
20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5高さ(mm)28.4
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(20本)
20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830ライトグレー長さ(m)1.83
ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6 PANDUIT(パンドウイット)ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1箱(20本)
20日以内出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(20本)
20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1788材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)17.5ライトグレー
耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LL型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LL型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LB型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニバーサル LB型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(10個)
7日以内出荷
材質ABS樹脂+PVCウォームグレイ寸法L(mm)97.2呼び28寸法D(Φmm)49.4寸法d(Φmm)27.5
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン(ステンレス製) エスコターミナルコーン(ステンレス製)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン エスコターミナルコーンエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
耐火シートマルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプINABA(因幡電機産業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベント Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 ねじなしノーマルベントPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼、止めねじ:ステンレス
ステンレス厚鋼 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼鋳鋼
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype 立基地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype立基
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックス INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックスINABA(因幡電機産業)
559税込615
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドルINABA(因幡電機産業)
5,198税込5,718
1袋(20個)ほか
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドルINABA(因幡電機産業)
4,398税込4,838
1袋(20個)
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタ INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタINABA(因幡電機産業)
119税込131
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリング INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリングINABA(因幡電機産業)
139税込153
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管INABA(因幡電機産業)
669税込736
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング関連資料(3.48MB)
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじPg21寸法L2(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)8~12寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)30難燃性UL94V2質量(g/個)19RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
259税込285
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
349税込384
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ユーピロンブッシング 日新工業所ユーピロンブッシング日新工業所
1,898税込2,088
1箱(10個)ほか
翌日出荷
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製区分キャップ付
耐圧防爆フィッチング 泰和電器耐圧防爆フィッチング泰和電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
防水キャップ黒(ブラック) マックステル防水キャップ黒(ブラック)マックステル
69税込76
1個
翌日出荷
屋外用で接栓などの防水処理などに使用可能で3Cから10Cまでの対応な防水キャップになります。
ブラック
C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ 日東工業C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ日東工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
エルボ 伊藤電気製作所エルボ伊藤電気製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ管用 曲がりコネクター エスコフレキ管用 曲がりコネクターエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
E31 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE31 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-79
E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-78

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品