2,307件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)エフレックスクランプ(コネクタ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ラバーブッシング 未来工業ラバーブッシング未来工業(5件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から翌日出荷
ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用外山電気(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
248税込273
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所ケイフレックス用防水ねじなしカップリング三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
エンドカバー JAPPYエンドカバーJAPPY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップリング三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-25
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
749税込824
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業(2件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
ケーブルカバー 大研化成工業ケーブルカバー大研化成工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ミラレックスF用 コネクタ 未来工業ミラレックスF用 コネクタ未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品Oリング付
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
79税込87
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
防水キャップ 古河電工(古河電気工業)防水キャップ古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ミライハッカー 未来工業ミライハッカー未来工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
フレキシブルベンド(ベージュ) 未来工業フレキシブルベンド(ベージュ)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
ベージュ

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品