33ページ目: 電線管用接続部品

2,281件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)2.2適合電線管54(PF2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)2.15適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)2適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)2.1適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.9適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.93適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.8適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.75適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.8適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管28(PF1)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1適合電線管28(PF1)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.95適合電線管28(PF1)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管28(PF1)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.95適合電線管22(PF3/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1適合電線管22(PF3/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.9適合電線管16(PF1/2)
ドレンフィッチング F形 岩崎電気ドレンフィッチング F形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄
ドレン 岩崎電気ドレン岩崎電気
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
クランプ 岩崎電気クランプ岩崎電気
449税込494
1個
3日以内出荷
材質鋼材
ビニール電線管用部材エントランスキャップ 日動電工ビニール電線管用部材エントランスキャップ日動電工
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール穴数3
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ボックスコネクタ薄鋼 Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ薄鋼Panasonic(パナソニック)
189税込208
1個
3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02種類薄鋼電線管用寸法L(mm)27呼び10-15寸法D(mm)20寸法l(mm)11おねじ外径(mm)15.9適合電線管-
ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタ厚鋼Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用寸法D(mm)114.3
フィクスチャースタット Panasonic(パナソニック)フィクスチャースタットPanasonic(パナソニック)
209税込230
1個
3日以内出荷
照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理ねじ(A):W3/8
パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV コネクタPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
クリームグレイ
ステンレスユニバーサルT型 Panasonic(パナソニック)ステンレスユニバーサルT型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ステンレスユニバーサルLB型 Panasonic(パナソニック)ステンレスユニバーサルLB型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
ステンレスフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレスフリージョイントPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管の曲がり箇所に使用します。
ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
ステンレスねじなし防水コネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし防水コネクタPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなしフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしフリージョイントPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
配管の曲がり箇所に使用します。
ステンレスねじなしエントランス Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしエントランスPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
止めねじ長さ(mm)6
ステンレスエントランス Panasonic(パナソニック)ステンレスエントランスPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
ステンレスEGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品種類厚鋼ねじシリーズ用表面仕上げ♯240研磨
ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
ステンねじなし防水カップリング Panasonic(パナソニック)ステンねじなし防水カップリングPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
溶接プラグ(酸素用) イチネンTASCO溶接プラグ(酸素用)イチネンTASCO
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様溶接プラグ(酸素用)
プラグ(酸素用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(酸素用)QジョイントイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(酸素用) Qジョイント

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら