35ページ目: 電線管用接続部品

2,306件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水ねじなしユニオンカップ WPユニオンカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしユニオンカップ WPユニオンカップ大阪コネクター製造
519税込571
1個
4日以内出荷
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ大阪コネクター製造
499税込549
1個
翌日出荷
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ大阪コネクター製造
489税込538
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型種類厚鋼
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水アングルコネクタ WPコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
ユニオンカップリング 大阪コネクター製造ユニオンカップリング大阪コネクター製造
449税込494
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用めねじがフレックスユニオンカップリングで非防水型になります。
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
ねじなしコンビカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビカップリング大阪コネクター製造
229税込252
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
ダイカスト ねじなしカップ 大阪コネクター製造ダイカスト ねじなしカップ大阪コネクター製造
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
コンビネーションカップリング 大阪コネクター製造コンビネーションカップリング大阪コネクター製造
299税込329
1個ほか
3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ) 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ(ブレードヨウ)大阪コネクター製造
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
アングルボックスコネクタ 45° 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ 45°大阪コネクター製造
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルコネクタ45°曲り
仕様ロックナット付き
アングルボックスコネクタ 大阪コネクター製造アングルボックスコネクタ大阪コネクター製造
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
アングルコネクタ90°曲り
仕様ロックナット付き
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
ステンレスノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気HDZユニオンカップリング 厚鋼用外山電気
4,298税込4,728
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用外山電気
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から66日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用 外山電気ねじなし TCターミナルキャップ 薄鋼用外山電気
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用) 外山電気HDZねじなしTC絶縁ブッシング(厚鋼用 HDZ/ケーブル工事用)外山電気
5,598税込6,158
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーン表面処理溶融亜鉛めっき
PCブッシング 厚鋼用  キャップなし 外山電気PCブッシング 厚鋼用 キャップなし外山電気
499税込549
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネート製規格JIS C 8330
PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし 外山電気PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし外山電気
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
翌日出荷
材質ポリカーボネート製規格JIS C 8330
厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき 外山電気厚鋼用HDZ30度ノーマルベンド 溶融亜鉛めっき外山電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質鋼管製種類30度表面処理溶融亜鉛めっき
絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき 外山電気絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき外山電気
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーン表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
絶縁ブッシング 薄鋼用 電気亜鉛めっき 外山電気絶縁ブッシング 薄鋼用 電気亜鉛めっき外山電気
7,498税込8,248
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部オレンジ表面処理(薄鋼用)電気亜鉛めっき
ブッシング 溶融亜鉛 外山電気ブッシング 溶融亜鉛外山電気
879税込967
1個ほか
4日以内出荷
種類厚鋼用
アダプタ 薄鋼用 外山電気アダプタ 薄鋼用外山電気
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
サヤ管ブッシング 未来工業サヤ管ブッシング未来工業
41税込45
1個
翌々日出荷
CHボックス、斜めボックスにサヤ管を取付ける場合に使用します。
形状ブッシング
ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰) エスコ76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983PL-3
76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒) エスコ76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983PL-2
248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983PL-11
76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)エスコ
9,970税込10,967
1個
当日出荷
エスコ品番EA983PL-1
914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) エスコ914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)エスコ
62,300税込68,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983PD-4
63mm 絶縁ゴムブッシング(2個) エスコ63mm 絶縁ゴムブッシング(2個)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948HG-63
39mm 絶縁ゴムブッシング(5個) エスコ39mm 絶縁ゴムブッシング(5個)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-39

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品