2,282件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

形状カップリング エスコ品番EA940CT-43
1個
520 税込572
翌日出荷

形状ブッシング エスコ品番EA940CT-13
1個
520 税込572
翌日出荷

形状ブッシング エスコ品番EA940CT-11
1個
270 税込297
当日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング
材質亜鉛ダイカスト 質量(kg)0.45 寸法L(mm)107 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 呼びG36 止ねじ4本 寸法d(Φmm)42.6
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合管VE100 寸法B(mm)261 寸法l(mm)123 寸法H(mm)181 寸法D(Φmm)126
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。 管に差し込むだけの簡単施工。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
適合(インサート)3分(W3/8)、M10 許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
1セット(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります