39ページ目: 電線管用接続部品
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ
寸法L(mm)37.1
寸法B(mm)35.7
寸法l(mm)29.6
適合管CD単層波付管16
適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管28(MFは除く)
電線管の呼び28(31)
適合ノック径(Φmm)Φ34
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管22(MFは除く)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)Φ27
トラフレキ相互の接続に使用します。
端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
段差カップリングにより、半埋め込みから露出への地上配管への段差に対応できます。
付属品接続プレート 2組付
適合コンビネーションカバー
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
ミラレックスF相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
寸法L1(mm)173
寸法t(mm)6
寸法D1(Φmm)157
寸法D2(Φmm)148
寸法L2(mm)43
適合管ミラレックスF100
ねじの呼びG4(Φ114)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
寸法L(mm)218
寸法D(Φmm)157
適合管ミラレックスF100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。