7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
4日以内出荷

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートコネクタ タイプE 入数(個)1
1個
579 税込637
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類速結コネクタ 規格JIS C 8412 入数(個)1
1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用 付属品インナーキャップ 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 タイプE
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV 防水パッキン(コネクタ)
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付 寸法t(mm)1
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV コネクタ
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
クリームグレイ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)