電線管用コネクタ :「厚鋼電線管」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(1)
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用
付属品インナーキャップ
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
タイプE
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
種類厚鋼電線管用
寸法D(mm)114.3
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。