電線管用コネクタ :「薄 管」の検索結果
関連キーワード
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02
種類薄鋼電線管用
寸法L(mm)27
呼び10-15
寸法D(mm)20
寸法l(mm)11
おねじ外径(mm)15.9
適合電線管-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用
付属品インナーキャップ
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
タイプE
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。