電線管用コネクタ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番147-7824
色黒
質量(g)23
寸法A(mm)25.5
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7
接続ねじ呼び径G1/2
接続ねじS1(mm)20.9
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
色黒
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)
仕様ハロゲンフリー
適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
色ライトグレー
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~90
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
機能耐油
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
種類管用平行/おねじ付
適合ケイフレックス/KMS、KPF
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)10
防水保護等級IP67
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
色グレー
保護等級IP67
機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
規格UL94V2
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
使用温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)6.5
保護等級IP67
機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品
温度範囲(℃)-20~90
主材質ZDC2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質樹脂
温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
最小内径(Φmm)10
質量(g/個)29
UL規格UL94V0
適合電線管ケイフレックス/12
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
温度範囲(℃)-20~90
防水保護等級IP67
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
防水保護等級IP67
1
2
次へ
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。