絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • RS PRO(64)
  • 未来工業(14)
  • SMK(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ABB(3)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 古河エレコム(1)
材質
  • 樹脂(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線管用コネクタ :「電線管 黒」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所電気機器接続用コネクタ EOG型三桂製作所
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90機能耐油規格UL94V0
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用) 三桂製作所シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用)三桂製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番157-9713質量(g)12
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所
429税込472
1個
3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
サンフレキROBO 両側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 両側止めサドル三桂製作所
99税込109
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 片側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所
91税込100
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング 三桂製作所サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング三桂製作所
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き三桂製作所
329税込362
1個
当日出荷
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
268税込295
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
樹脂ケイグランド用コネクタ黒 三桂製作所樹脂ケイグランド用コネクタ黒三桂製作所
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製小型コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
樹脂製小型コネクタ黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
樹脂製おねじ付きコネクタ黒 三桂製作所樹脂製おねじ付きコネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
電線管用コネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら