1,056件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
ステンレス製ボックスコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ボックスコネクタ大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっていますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15420号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20 RS PRORS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,径:M20RS PRO
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。シリコンラバー O リング付きの難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、過酷な環境でも優れた密閉性と耐久性を発揮します。M20 → M40 の各種のねじサイズを用意しているこのケーブルグランドアクセサリは、ドライバを使用して簡単に取り付け / 取り外しできるので、工具箱に入れておく必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します 難燃性ポリアミド(ナイロン)製で、耐久性と 耐腐食性 シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -20 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M20 → M40 メトリックねじを用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルシーリングアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX の危険等級により、このケーブルグランドプラグは、過酷な環境でも使用でき、厳しい状況下でも堅牢で Durable and Reliable最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mmプラグタイプ = キャップネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-SPMRoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレックス用片サドル 三桂製作所ケイフレックス用片サドル三桂製作所
189税込208
1個ほか
3日以内出荷
樹脂製マルチコネクタ E2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタ E2型三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所耐圧防爆パッキン式コネクタ三桂製作所
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製小型コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製小型コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
279税込307
1個
翌々日出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所電線管用ねじなしコネクタ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
単独型90°フランジコネクタ 三桂製作所単独型90°フランジコネクタ三桂製作所
869税込956
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
樹脂製小型コネクタ 三桂製作所樹脂製小型コネクタ三桂製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製おねじ付きコネクタ黒 三桂製作所樹脂製おねじ付きコネクタ黒三桂製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
プリカ45°ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ45°ユニオンコネクタ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サンフレキロボ用貫通コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用貫通コネクタ三桂製作所
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サンフレキロボコネクタ 三桂製作所サンフレキロボコネクタ三桂製作所
719税込791
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用2型コネクタ三桂製作所
279税込307
1個
3日以内出荷
サンフレキNT90°コネクタ 三桂製作所サンフレキNT90°コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキ90回転式コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしコネクタ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ケイフレ用樹脂45°コネクタ 三桂製作所ケイフレ用樹脂45°コネクタ三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケイフレックス回転式コネクタ 三桂製作所ケイフレックス回転式コネクタ三桂製作所
2,188税込2,407
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
779税込857
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
549税込604
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
729税込802
1個
3日以内出荷
ケイグランド用コネクタ C2OPg型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OPg型三桂製作所
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
719税込791
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじG1/2防水保護等級IP67
電線管用コネクタ