電線管用カップリング :「厚鋼電線管」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(8)
ステンレス(1)
亜鉛合金(1)
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類厚鋼電線管用
用途屋内用
材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートカップリング タイプE
呼び寸法(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法D1(mm)27.5
寸法D2(mm)23.3
寸法L2(mm)14
入数(個)1
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。