電線管用カップリング :「薄鋼電線管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(8)
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類薄鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング
用途屋内用 材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき 付属品インナーキャップ タイプE 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。 種別メカフレキ付属品 種類ストレートカップリング タイプE 呼び寸法(mm)10 寸法L1(mm)20.5 寸法D1(mm)27.5 寸法D2(mm)23.3 寸法L2(mm)14 入数(個)1
1個
769 税込846
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき 付属品インナーキャップ タイプE 種類薄鋼電線管用
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EGカムカップリング
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別防滴型 種類薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)