電線管用カップリング :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-20~90
温度範囲(℃)-25~90
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)26
寸法d(Φmm)17
寸法A(Φmm)38
質量(g/個)87
適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品
温度範囲(℃)-20~90
接続MSコネクタ
難燃性UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。