電線管用カップリング :「電線管e19」の検索結果
関連キーワード
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-25~90
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)26
寸法d(Φmm)17
寸法A(Φmm)38
質量(g/個)87
適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。