381件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
防水ショートコネクタ 古河電工(古河電気工業)防水ショートコネクタ古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1袋
翌々日出荷から3日以内出荷
コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
ミラレックスF用 カップリング 未来工業ミラレックスF用 カップリング未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ミラレックスF相互や他社FEP菅との接続に使用します。
寸法L(mm)81寸法D(Φmm)47適合管ミラレックスF20
パナPV防水パッキン(カップリング) Panasonic(パナソニック)パナPV防水パッキン(カップリング)Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様カップリング用
パナPV カップリング Panasonic(パナソニック)パナPV カップリングPanasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
伸縮カップリング 日動電工伸縮カップリング日動電工
139税込153
1個
4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
ステンレスねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
Φ16mm フレキ管コンビネーションカップリング エスコΦ16mm フレキ管コンビネーションカップリングエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-21F
Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコΦ16mm [VE管]連結(ベージュ)エスコ
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1F
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
付属品Oリング付
コンビネーションカップリング クイック 未来工業コンビネーションカップリング クイック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ミラレックス用 半割れカップリング 未来工業ミラレックス用 半割れカップリング未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ミラレックス相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様パッキン付
プラフレキ CDカップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング古河電工(古河電気工業)
579税込637
1パック(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
カップリング 古河電工(古河電気工業)カップリング古河電工(古河電気工業)
839税込923
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)島田電機
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼用)三桂製作所
119税込131
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
カップリング(鋼管製) 外山電気カップリング(鋼管製)外山電気
99税込109
1個
当日出荷から翌日出荷
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)
109税込120
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
防水ねじなしカップリング 丸一鋼管防水ねじなしカップリング丸一鋼管
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所厚鋼電線管用ねじなしカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌々日出荷
カップリング用プラグ 三桂製作所カップリング用プラグ三桂製作所
189税込208
1個ほか
翌々日出荷
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
防水プリカ用カップリング 三桂製作所防水プリカ用カップリング三桂製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
サンフレキ用回転式カップ 三桂製作所サンフレキ用回転式カップ三桂製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
479税込527
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ケイフレ用防水コンビカップ 三桂製作所ケイフレ用防水コンビカップ三桂製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ねじなしカップリング 電成興業ねじなしカップリング電成興業
979税込1,077
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
溶融亜鉛 カップリング 電成興業溶融亜鉛 カップリング電成興業
869税込956
1個ほか
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業カップリング(防水型)(PF管用)未来工業
5,598税込6,158
1袋(10個)
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に内部パッキンが付いています。
用途管相互の接続に使用します。ベージュ適合管MF-14
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング M型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
HI 送りカップリング 伊藤電気製作所HI 送りカップリング伊藤電気製作所
199税込219
1個
19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
電線管用カップリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら