384件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可撓電線管ねじなし防水カップ 電成興業可撓電線管ねじなし防水カップ電成興業
869税込956
1個ほか
翌々日出荷
可撓電線管用カップリング 電成興業可撓電線管用カップリング電成興業
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷
溶融亜鉛ユニオンカップ 電成興業溶融亜鉛ユニオンカップ電成興業
789税込868
1個
翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
ライニングカップ 電成興業ライニングカップ電成興業
899税込989
1個ほか
翌々日出荷
仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6
カップリング 電成興業カップリング電成興業
728税込801
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
可撓電線管用防水カップリング 電成興業可撓電線管用防水カップリング電成興業
699税込769
1個ほか
翌々日出荷
溶融亜鉛 防水ねじなしカップ 電成興業溶融亜鉛 防水ねじなしカップ電成興業
668税込735
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕上溶融亜鉛めっき
ねじなし防水コンビカップ 電成興業ねじなし防水コンビカップ電成興業
739税込813
1個
翌々日出荷
防水ねじなしカップリング 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング大阪コネクター製造
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
カップリング(PF管用) 未来工業カップリング(PF管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。ミルキーホワイト適合管PF管42
耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ユニオンカップリング F型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
ステンレス厚鋼 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼鋳鋼
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
E31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-67
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-66
E19 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコE19 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリングエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):73●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-65
E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しカップリングエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-60
E19 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコE19 [ステンレス製] ねじ無しカップリングエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):54●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-59
C31 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC31 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38アズワン品番65-2253-46
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
HI TSカップリングA型 伊藤電気製作所HI TSカップリングA型伊藤電気製作所
99税込109
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮カップリング 伊藤電気製作所伸縮カップリング伊藤電気製作所
169税込186
1個
19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 伸縮カップリング 伊藤電気製作所HI 伸縮カップリング伊藤電気製作所
199税込219
1個
19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
送りカップリング 伊藤電気製作所送りカップリング伊藤電気製作所
159税込175
1個
19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所SUS防水プリカねじ無カップ三桂製作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
SUS防水プリカコンビカップ 三桂製作所SUS防水プリカコンビカップ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
防水コネクタ(薄鋼用) 丸一鋼管防水コネクタ(薄鋼用)丸一鋼管
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様薄鋼用
防水ネジナシカップリング(薄鋼用) 丸一鋼管防水ネジナシカップリング(薄鋼用)丸一鋼管
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様薄鋼用
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1袋
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
仕様防水仕様ブラック
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1袋
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)防水コンビネーションカップ古河電工(古河電気工業)
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)防水薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1袋
3日以内出荷
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
直線接続継手難燃テープ式 古河電工(古河電気工業)直線接続継手難燃テープ式古河電工(古河電気工業)
3,688税込4,057
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
CD-VEコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)CD-VEコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
869税込956
1個
翌々日出荷
難燃性・内部パッキン付
用途ミラレックスとVE管の接続に使用しますJIS規格JIS C8412適合管ミラレックス22・VE管22
電線管用カップリング