22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 種類厚鋼電線管用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度範囲(℃)-45~150 JIS規格JIS C8350 各種認証PSE 防水性非防水
1個
259 税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
368 税込405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別防滴型 種類薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)