20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 種類厚鋼電線管用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度範囲(℃)-45~150 JIS規格JIS C8350 各種認証PSE 防水性非防水
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EGカムカップリング
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)