69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
1個
389 税込428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷

1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38 アズワン品番65-2253-46
1個
295 税込325
翌日出荷

薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28 アズワン品番65-2253-44
1個
140 税込154
翌日出荷

薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34 アズワン品番65-2253-45
1個
230 税込253
翌日出荷

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様防水リング付
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
1個
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1サイズ下の薄鋼電線管との接続に使用します。
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)