19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SUS304 種類厚鋼電線管用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚鋼電線管との接続に使用します。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンビネーションカップリング
屋外用配線保護可とう本体と、厚鋼電線管ねじの接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別防滴型 種類薄鋼電線管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8350
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)