絞り込み
「材質」から絞り込む

径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
径違ニップル
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
径違ニップル(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
ニップル30
未来工業¥759~税込¥835~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
ニップル
岩崎電気¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途機器や電線管などを接続するねじ込み式、防爆用継ぎ手として使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.2材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4使用場所屋外・屋内用適合電線管54(PF2)