電線管用エンド :「pf管 コネクタ」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)