電線管用エンド :「vvfケーブル」の検索結果
関連キーワード
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付)
トロ防止のノック付です。
型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
施工時間が1/3に短縮!
コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。
トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様スクリュー釘付
種類CD管用
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様釘無
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
仕様釘無
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様アンカー付
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止のシール付です。
仕様波付CD管用
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。