傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
種類ロングタイプ
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製
タイプ耐圧防爆型
種類フレキシブルフィッチング
入数(個)1
照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
ねじ(A):W3/8
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管
表面処理ZAM(R)メッキ
1箱(10本)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管
表面処理ZAM(R)メッキ
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理亜鉛合金ダイカスト
主材質鋼
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.55
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.4
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.2
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.1
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.3
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.25
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質鋼
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。