絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(51)
  • エスコ(27)
  • 古河電工(古河電気工業)(16)
  • ネグロス電工(6)
  • 大研化成工業(1)
  • JAPPY(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護カバー Panasonic(パナソニック)ケーブル保護カバーPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
5日以内出荷
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバーPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
5日以内出荷
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
ケーブル保護カバー Panasonic(パナソニック)ケーブル保護カバーPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバーW Panasonic(パナソニック)エンドカバーWPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合CD管・PF管共用角度(°)(立上げ)15
首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバーPanasonic(パナソニック)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)エンドカバー45Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
エンドカバー Panasonic(パナソニック)エンドカバーPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合CD管用角度(°)(立上げ)20
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)エンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。
電線管用カバー