絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 古河電工(古河電気工業)(15)
- ネグロス電工(6)
- エスコ(5)
- 未来工業(3)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ユーボン(1)

エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861個6日以内出荷立ち上げ角度は20°です。用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
首振りエンドカバー PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
CD-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。角度(°)(立上げ)20
首振りエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個4日以内出荷から5日以内出荷首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。適合CD管用角度(°)(立上げ)30~60
エンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から6日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。適合CD管用角度(°)(立上げ)20
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
エンドカバー CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。