電線管用カバー :「電線用 配管」の検索結果
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合CD管用
角度(°)(立上げ)30~60
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用
角度(°)(立上げ)30~60
立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色ウォームグレイ
種類エンドカバー
寸法L(mm)166.5
寸法H(mm)59.6
呼び14
寸法D(mm)31.4
寸法W(mm)84.6
入数(個)1
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。