ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
エンドカバー(コンパクトタイプ)(PF管用)未来工業翌々日出荷
種類スクリュー釘付寸法H(mm)46寸法L1(mm)120寸法B(mm)63.3寸法L2(mm)106寸法b(mm)47.4適合管CD単層波付管14コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)未来工業翌々日出荷
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ寸法B(mm)87寸法L2(mm)96
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,528~¥2,298~
ブッシング大阪コネクター製造税込¥3,078~¥2,798~
違径ニップル大阪コネクター製造税込¥8,798~¥7,998~