117件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率(W/mk)0.034 厚さ(mm)5 薄グレー色
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伝導率(W/mk)0.044 厚さ(mm)5
1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃ベルマウス
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立ち上げ角度は20°です。
用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 ウォームグレイ 種類エンドカバー 寸法L(mm)166.5 寸法H(mm)59.6 呼び14 寸法D(mm)31.4 寸法W(mm)84.6 入数(個)1
1個
149 税込164
5日以内出荷

軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります 材質ポリウレタン 質量(kg)5.78 チャンネル数3 サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57 アズワン品番64-7983-87 耐荷重(t)2.2 適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
58,000 税込63,800
当日出荷

仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m 質量(kg)4.3 参考使用荷重(kg)158 適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
1本
16,100 税込17,710
当日出荷

仕様開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。 材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:510高さ:76.5全長:914 質量(kg)13.6 耐荷重(t)6.4 適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 幅(mm)273 全長(mm)914 質量(kg)6.69 高さ(mm)38.1 耐荷重(t)約10.8 適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914 質量(kg)5.5 チャンネル数3 耐荷重(t)7.7 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
55,000 税込60,500
当日出荷

ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます 材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914 質量(kg)4.1 寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19 チャンネル数2 耐荷重(t)5.9 適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
44,400 税込48,840
当日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター 材質ポリウレタン 質量(kg)1.4 溝数1 耐荷重(kg)約477 サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター 材質ポリウレタン 幅(mm)273 全長(mm)914 質量(kg)4.2 高さ(mm)38.1 溝数2 耐荷重(kg)約477 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター 材質ポリウレタン 幅(mm)273 全長(mm)914 質量(kg)4.2 高さ(mm)38.1 溝数2 耐荷重(kg)約477 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
27,400 税込30,140
当日出荷

仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ 材質耐候性ポリウレタン 質量(kg)10.9 溝数1 サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914 耐荷重(t)約3.8
1個
80,000 税込88,000
当日出荷

仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ 材質耐候性ポリウレタン 質量(kg)10.9 溝数1 サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914 耐荷重(t)約3.8
1個
80,000 税込88,000
当日出荷

設置しやすいコスト重視タイプ
仕様開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。設置しやすいコスト重視タイプポイント形状が異なるため、EA983PA・PB・PDシリーズとは適合しません。軽量で使いやすい汎用タイプ 材質ポリウレタン 幅(mm)417.6 全長(mm)914 質量(kg)5.78 高さ(mm)40.4 耐荷重(t)約2.26 適合ケーブル(Φmm)31.8以下用
1個
43,500 税込47,850
当日出荷

1本
23,800 税込26,180
翌日出荷

仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg 材質工業用ゴム 寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m 質量(kg)3.2 適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約477
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約477
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:177、高さ:19、全長:177 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約477
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:133、高さ:19、全長:914 質量(kg)0.8 耐荷重(kg)約477
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン 寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304 質量(kg)2.8 耐荷重(kg)約477
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
55,500 税込61,050
翌日出荷

ブラック 適合管VE22
1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)デッキプレート用両口エンド
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)97.5 寸法W(mm)76.5 寸法h(mm)5.4
1パック(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)両口エンド
トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。 寸法L(mm)94 寸法W(mm)73
1パック(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)