絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(319)
  • 電成興業(69)
  • 日動電工(51)
  • 外山電気(36)
  • 八州電工(15)
  • 伊藤電気製作所(15)
  • 三桂製作所(9)
  • セフティー電気用品(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 神保電器(6)
  • エスコ(5)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • JAPPY(4)
  • 島田電機(4)
  • 岩崎電気(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • カワグチ(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
材質
  • アルミ(7)
  • スチール(33)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(2)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
  • 201×425×9(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
コスモシリーズ付属品 露出ボックス Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ付属品 露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホワイト
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
スマートデザインS用露出ボックス Panasonic(パナソニック)スマートデザインS用露出ボックスPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
アドバンスシリーズ 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アドバンスシリーズ 配線器具アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
マットホワイト高さ(mm)49.5
露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(3方出)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
2コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.56外形寸法(mm)138×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(直角2方出)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 1コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類1コ用2方出付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
露出スイッチボックス 2コ用1方出 Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
丸型露出BOX(2方出) Panasonic(パナソニック)丸型露出BOX(2方出)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)大型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装大型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装1コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
ねじなし露出スイッチボックス片側2方 Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックス片側2方Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき仕様鋼板製,1コ用片側2方出質量(kg)0.45呼びE19本数止めねじ:2止めねじ長さ(mm)5
5コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)5コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
塗装中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス深型Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックスPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス