丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
丸型露出ボックス 直角2方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
丸型露出ボックス 2方出Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
丸型露出ボックス(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
丸型露出ボックス(4方出)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から7日以内出荷
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります