17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 質量(kg)0.52 種類丸型露出ボックス 直角2方出 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)28 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 入数(個)1
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 3方出 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 4方出 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出 規格JIS C 8462-1
1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング