ボックス :「断熱剤」の検索結果
関連キーワード
OF-MA-1に断熱材を接着した商品です。
ノック付です。コネクタはノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、簡単に取り付けられます。
仕様3分スタット付、難燃タイプ
呼び中形四角浅型スタット付(W3/8)
側面ノックアウト標準型16・22・(19・25)×4
熱伝導率(W/mk)0.031
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様難燃タイプ
種類深形
熱伝導率(W/mk)0.031
ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー(内面:特殊塗料 白)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。