ボックス :「伊藤電気製作所」の検索結果
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。ボックスのどの面も勾配がなく直角(90°)です。
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋
種類中浅型
規格JIS・JET
仕切板無
寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JET
品種絶縁スリーブ付ハブなし
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
規格JET
品種送り用下方2ハブ付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。