絞り込み
ブランド
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ボックス

724件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティネジセット 未来工業セキュリティネジセット未来工業
3,798税込4,178
1袋
翌々日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラープラスチック製エンクロージャーワイドミュラー
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
32日以内出荷
マルチメディアポートシリーズ構成機器木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)壁面直付型電力用接続ボックスPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック)パナトラック 床直付型接続ボックスPanasonic(パナソニック)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
パナトラック 電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)パナトラック 電力用接続ボックスPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック薄型で壁面にスッキリ納まります
仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ[防雨型]防犯カメラ取付ボックスエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
コンセントボックス LAMP(スガツネ工業)コンセントボックスLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質質量(kg)1.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス用オプション 取付ベースLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
材質質量(kg)0.343マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORBセフティー電気用品
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37関連資料(1.64MB)主回路MCB3P250A+MC×3
日本間ボックス 泉精器製作所日本間ボックス泉精器製作所
7,598税込8,358
1セット(10個)
3日以内出荷
仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤セフティー電気用品
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤 セフティー電気用品仮設分岐盤セフティー電気用品
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工
6,398税込7,038
1セット(20個)
4日以内出荷
付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止) 伊藤電気製作所露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
水切防水蓋プールボックス 伊藤電気製作所水切防水蓋プールボックス伊藤電気製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。
規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス送り用 同一方向2方出伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JET品種送り用下方2ハブ付RoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付伊藤電気製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス 1個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 1個用伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法t1(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチベース 伊藤電気製作所スイッチベース伊藤電気製作所
94税込103
1個
5日以内出荷
壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所埋込用 四角アウトレットボックス伊藤電気製作所
469税込516
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋種類中浅型規格JIS・JET仕切板寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44RoHS指令(10物質対応)対応
露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業)露出SWBOXノック付古河電工(古河電気工業)
8,498税込9,348
1箱(20個)ほか
3日以内出荷
屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
配ボックス 耳付型 日動電工配ボックス 耳付型日動電工
699税込769
1個
翌日出荷
前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Bシリーズ日動電工
79税込87
1個
翌日出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気位置ボックス・端子箱 [4方出]岩崎電気
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
コンクリートボックス 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンクリートボックス旭金属工業(旧:新日本ツール)
159税込175
1個
3日以内出荷
ノックアウト2個中形四角浅形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×22、16×16×16
寸法H(mm)44±0.8
コンクリートボックス 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンクリートボックス旭金属工業(旧:新日本ツール)
669税込736
1個
3日以内出荷
ノックアウト2個大形四角深形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×28、22×22×22
寸法H(mm)54±0.8
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
塗装大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)塗装大型四角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1仕上カチオン電着塗装板厚(mm)2
塗装大角コンクリートボックスH54大KO Panasonic(パナソニック)塗装大角コンクリートボックスH54大KOPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法(mm)119質量(kg)0.6寸法H(mm)54板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G28(C31)×1
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴 Panasonic(パナソニック)塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
3日以内出荷
寸法(mm)119質量(kg)0.4種類大浅型寸法H(mm)44板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×3
塗装アウトレットボックス 中深型メガネ Panasonic(パナソニック)塗装アウトレットボックス 中深型メガネPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2
塗装4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
寸法(mm)228×117×54質量(kg)0.8種類4コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
中型四角アウトレットボックス 深型メガネ Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 深型メガネPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス