絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
エコロジープロダクト

仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス
八州電工¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛プルボックス
八州電工¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス
八州電工¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外動力用仮設ボックス
未来工業¥169,800税込¥186,7801個欠品中色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
組立式フードボックス(取出し無しタイプ)
ネグロス電工¥109,800~税込¥120,780~1台21日以内出荷本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
パナトラック 電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
セフティー電気用品¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷電動機に関連する分電盤。用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設キャビネットボックス
未来工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
屋外動力用仮設強化ボックス
未来工業¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)
未来工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4色ベージュ寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15有効深さ(mm)146バンド通し穴無ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)
未来工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付色ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴無ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
プルボックス 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途処理する電線が多い場合、接続する電線管の寸法、数、又は位置などの関係でジャンクションボックスでは間に合わない場合にご利用ください。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
ターミナル付プルボックス 【受注生産品】
岩崎電気¥189,800~税込¥208,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
ターミナルボックス 接続箱 屋外用 アルミ製 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋外用(アルミ製)
ターミナルボックス 接続箱 屋内用 アルミ製 【受注生産品】
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内用(アルミ製)